曜日別特売

携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付

携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 - PLUS(プラス)[文具]

開梱・開封がすぐにできる、セラミックカッター付きの携帯はさみツイッギー!
錆びずに長持ちセラミックカッター刃で簡単に開梱
根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃
キャップレス仕様で、使いたい時にすぐに使える
不意に刃が開かないセーフティロック付
ワンタッチで開閉できるスマートハンドル
マグネット内蔵で、玄関ドアや冷蔵庫につけられる
ストラップホール付き

材質本体=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼、セラミック板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×148×10刃渡り(mm)38繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911635SC-150P(34109)サーモンピンク
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
47911651SC-150P(34110)ピーコックブルー
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
47911660SC-150P(34111)ホワイト
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
47911669SC-150P(34112)ダークグレー
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする