月印紙製品
長3 カラー封筒 A窓付き 70g 中貼 郵便枠なし
A4用紙の横3つ折りが入る窓付きの定形封筒です。
はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
一番よくでる厚さです。
寸法(mm)
120×235 /【窓枠】90×45
サイズ
長形3号
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
なし
位置
【張り合せ】中貼(センター貼)
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47911021
3A6030
ミズイロ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911030
3A6040
スカイ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911039
3A6050
クリーム
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911048
3A6060
ウグイス
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911057
3A6100
ブルー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911066
3A6120
グレー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください