モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - UAG

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー
デバイスに吸着するワイヤレス充電器
有線での充電にも対応
キックスタンド
UAGケースとの併用で衝撃から保護
防水規格IPX6
10,000mAh

仕様入力(USB-C):5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5Aセット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英)ブラック/グレイ質量(g)約240外形寸法(mm)約(W)72x(D)24x(H)112出力USB-C:5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、ワイヤレス:5W / 7.5W / 10W電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応機種iPhone 12 シリーズ 以降のMagSafe(R)搭載モデル (iPhone 12 mini , iPhone 13 mini を除く)、AirPods Pro 2、AirPods 3 (MagSafe(R)充電ケースのみ)、その他ワイヤレス充電に対応しているデバイス (MagSafe(R)対応ケースまたはマグネット対応ケースを装着したスマートフォンを推奨)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000ポートUSB-A,USB-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913480UAG-WPB-01-BK/GY
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする