モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - UAGモバイルバッテリー - UAG

Magsafe対応
ぴったり吸着して充電できるワイヤレスモバイルバッテリー
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。

セット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英)材質PC、ABS、アルミ合金、マグネット質量(g)約118外形寸法(mm)約(W)66x(D)12.5x(H)96対応機種Magsafe対応機種、その他ワイヤレス充電対応デバイス保証期間1年間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913340UAG-SLM-5K-TIチタン
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913349UAG-SLM-5K-BK/GRブラック/グレイ
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする