販売価格(税別)¥3,598~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 岡田装飾金物 【オーダー】ホワイトレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 【オーダー】ホワイトレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 注文コード47914268 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 関連資料: カタログ(1.94MB) カスタマイズ説明資料(ホワイト)(1.26MB) 取扱説明書: (0.91MB) 注意 ※部品はバラ出荷になりますので、組み込みは現場でお願いします。 ※レール長さを入力すると、ランナー・ブラケットの数量は自動的に計算されます。 ※(詳細は添付「カスタマイズ説明資料」をご参照ください。) 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 北海道地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルテリア40型カーブレール フルネス 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ アルテリア40型カーテンレール フルネス 税込¥26,378~ ¥23,980~ アルテリア40型カーテンレール フルネス 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ アルテリア40型用ブラケット フルネス 税込¥5,388 ¥4,898 アルテリア40型用ストップ フルネス 税込¥3,518~ ¥3,198~ アルテリア40型用ランナー フルネス 税込¥14,278~ ¥12,980~ ワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製) エスコ 税込¥3,520 ¥3,200 バスケットへ 岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS 岡田装飾金物 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ガイドローラー (門扉用) エスコ 税込¥6,666 ¥6,060 バスケットへ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 壁に貼れるシート型神棚 アイメディア 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ジョイント金具L ユニット 税込¥934 ¥849 バスケットへ ジョイント金具S ユニット 税込¥560 ¥509 バスケットへ 神棚 ホリコー 税込¥28,578~ ¥25,980~ アルミ線 黒コート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥527~ ¥479~ 直線ワイヤー 亜鉛メッキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥373~ ¥339~ フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) Panasonic(パナソニック) 税込¥6,818~ ¥6,198~ フレームシェルフ 棚板(アンティーク色) Panasonic(パナソニック) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 超荷重スマート棚受け 和合商事 税込¥1,758~ ¥1,598~ 折りたたみ式棚受 「Flatta」(フラッタ) 和合商事 税込¥3,518 ¥3,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールカーテンレールカーテンレール本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品