曜日別特売

G-SCAN Z Tab MS Standard

G-SCAN Z Tab MS Standard - インターサポート

汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線・無線(変換カプラ可)両方の通信が可能なモデル。
メーカー選択:国産乗用車11メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車40メーカーに対応。
自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去が可能。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。
アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立つ。

質量(g)521(タイプカバー含まず)バッテリー最大11時間メモリー8GB本体サイズ(mm)245×175×8.3ディスプレイ10.5インチPixelsenseディスプレイOSWindows 11 ProストレージSSD 128GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492181ZT-J04S
720,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする