曜日別特売

鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ)

鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) - デュオ鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) - デュオ鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) - デュオ鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) - デュオ

トロ場・チャラ瀬・早瀬・中瀬などあらゆるポイントで使用可能な9.6ftスピニングタイプ。ロッドテーパーはしっかりと曲がるテーパーバランスで設計。ティップが入ってくれるので、流れの中でルアーを不必要に暴れさせ鮎に警戒心を与えないようにする為と、鮎がルアーにアタックした際ティップからベリーはスッと曲がり、鮎の重みを感じるまではティップが追従してくれるため、掛け針がしっかりと掛かってくれる。流心に入った鮎の引きにもロッド全体が曲がってくれるため急な突っ込みを吸収し身切れを防ぎ、バット部はしっかりとしたパワーがあるためしっかりと鮎を抜き上げることが出来る。シーズン序盤の鮎から中盤以降の大鮎シーズンにおいてもこの1本で十分に楽しめるロッドとなる。

用途ルアー鮎ゲームの一歩先を行くアングラー専用ロッド「翠流」 *フィールド、サイズを選ばず使用できる9.6ftスピニングモデル質量(g)ルアー:10~20グリップ長さ(mm)435全長(cm)9.6ft/292自重(g)158ロッドレギュラー継数(本)2仕舞(cm)149.7適合ライン(lb)4~8内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495157DSRS-96 朱
38,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする