小規模~中規模河川・支流域のチャラ瀬・早瀬・ダンダン瀬を手返し良く歩き回りながら探るのに最適な8.8ftベイトタイプ。ベイトロッドの最大利点はクラッチ操作で容易にラインの出し入れが行えるため、狙った流れの筋にルアーを留めて置くことが容易にできる。狙いの石に反応が無い場合は、クラッチ操作でラインテンションを掛けながら再度流し込み、別のコースから探りを入れる事も容易に行える事が大きなメリットとなる。シーズン序盤の20cm以下の鮎から25cmを超える鮎とのやり取りを楽しめる様に竿先からベリー部までは柔軟に曲がるバランスで設計し、大型が掛かった場合においてもバット部がしっかりと残って鮎の引きを十分に堪能できるテーパーアクションとなっている。