エスパドワイド 片足 右のみ グレー LL
脱ぎ履きしやすく足いれラクラク。
フィット感のあるかかとゴム付きです。
ソフトで心地よい綿ニットのフィット感。
従来のエスパドに比べて足囲が1.8cm大きくなりました。
しっかりとしたカウンターがかかとを包み込むので足が疲れにくいです。
色グレー
サイズLL(25.0~26.0cm)
標準質量(g/片足)60(Lサイズ)
足幅5E相当
アズワン品番68-9787-28
素材表/綿95%、内/綿95%・ポリウレタン5%、底材/ナイロン60%・ポリウレタン40%
内容量1個