SUTTO FIT-スットフィット 片足 右のみ インディゴ L
すっと履ける。フィットする。室内用のルームシューズです。
履き口が広くて履きやすいです。
足裏にフィットする形状のインソールと底材が一体形状。インソールがズレることなく、足を適正な位置に保ちます。
靴の中が蒸れにくいように靴底の工夫があります。
横ブレを防ぐステッチが入っています。
色インディゴ
サイズL(23.5~24.5cm)
標準質量(g/片足)約100(Lサイズ)
アズワン品番69-0285-94
素材表/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、中底/ポリエステル75%・綿25%、底材/EVA樹脂
足囲3E相当
内容量1個
注意
右足のみのお届けとなります。</font>