曜日別特売

ミストアーチジュニア

ミストアーチジュニア - 三和製作所ミストアーチジュニア - 三和製作所ミストアーチジュニア - 三和製作所ミストアーチジュニア - 三和製作所ミストアーチジュニア - 三和製作所

小さめサイズで幼児におススメ!
蛇口があればどこでも設置場所を選びません。
高さを調整できるので子どもも大人も、お好みの清涼感を楽しめます。
20Lの水重りで安定!軽量のアルミ製で転倒時の危険性を軽減します。
フレームは組立式なので、シーズンオフでも場所を取らず収納できます。

材質フレーム部:アルミ(粉体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水重り:ポリエチレン等幅(cm)240高さ(cm)125~198内容量1台
注意
※蛇口から最初のミスト結合部分までのホースの長さは4mです。
※ミストの間隔は9cmです。
※オプション品のメーカー品番:
※ホースを延長したい場合「00171366」「00171451」「00243570」「00243794」「00257077」
※部品の交換や紛失した場合「00243851」「00243571」「00244735」「00303434」
※ノズルの交換「00171351」「00243427」「00243426」「00244121」
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ノズル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526042950025707614ダブル6
88,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604311002441278.5シングル3
44,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする