コーナーロッカー用木製天板

コーナーロッカー用木製天板 - 三和製作所コーナーロッカー用木製天板 - 三和製作所

「コーナーロッカー」にセットできる木製天板
コーナーロッカーに設置して、テーブルや電話台として使用することができます。

材質メラミン合板幅(mm)482厚さ(mm)25質量(kg)2.5奥行(mm)482内容量1枚
注意
※こちらの商品は天板のみとなります。コーナーロッカーは付属しません。(メーカー品番「00260024」「00260025」)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260375100251283
9,800
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする