曜日別特売

コーナーロッカー

コーナーロッカー - 三和製作所コーナーロッカー - 三和製作所コーナーロッカー - 三和製作所コーナーロッカー - 三和製作所コーナーロッカー - 三和製作所

デッドスペースを有効活用!部屋の隅など角スペースにピッタリ収まるコーナーロッカー
室内のデッドスペースを収納庫として有効活用できます。
棚が3段ついており、非常用の備蓄品などが収納できます。
簡易錠付き。専用のキーも付属しますが、有事はコインや市販の六角レンチでも開けることができます。
窓部分を押しぬいてロックを解除することもできます。
蓄光シール付きで暗くなっても場所の認識ができます。

材質スチール(粉体塗装)幅(mm)675奥行(mm)338内容量1台
注意
※オプション品:「コーナーロッカー用木製天板 」メーカー品番「00251283」
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52603726002600254118002
135,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
526037350026002420.59001
69,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする