5年保証 LG 21.5型 フルHD(1920×1080) VA ブラック 100Hz対応
仕事は快適に、 映像は鮮やかに
フルHDアンチグレアパネル
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。
毎秒100フレームの表示に対応
リフレッシュレート100Hz※
ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。
FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。
※D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、
目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
画面をもっと快適に
OnScreen Control
通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。
また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。
姿勢に合わせた画面配置
前 : -5°~後 : 20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
画面のずれや 表示の遅延を軽減
AMD FreeSync(TM)テクノロジー
AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、
グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、
ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。
暗いシーンの視認性を向上
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。
暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※
※保証期間
※ ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。
※ 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
※
※液晶画面に関して
※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや
※ 常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
※ 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |