大阪魂
グレー TSナットキャップ(ザガネ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55689037
M6
1個(3個)
M6
13
10
5
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689046
M8
1個(2個)
M8
17
13
7
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689055
M10
1個
M10
21
17
9
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689071
M12
1個
M12
24
19
11
34
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689080
M16
1個
M16
30
24
15
46
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689089
M20
1個
M20
37
30
19
51
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください