大阪魂
ピーク(-)サラコ(UNF
呼び径
#10-32
寸法d(mm)
9.19(0.362inch)
寸法C(mm)
1.60(0.042inch)
寸法y(mm)
1.52(0.060inch)
長さ(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695520
#10-32X3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください