曜日別特売

3カユニクロ ノーブレイクビス スリム

3カユニクロ ノーブレイクビス スリム - 大阪魂3カユニクロ ノーブレイクビス スリム - 大阪魂3カユニクロ ノーブレイクビス スリム - 大阪魂

ノーブレイクビス スリムタイプ
品番:NBS
木下地に対するマルチ万能ビス
特長
木材の端部に打ち込んでも木材が割れない
打込み中に木材のフシに当たっても止まらない
木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める
木材を切削し割れを抑える
先端のねじ山形状で推進力を高める

先端形状特殊形状寸法Q(mm)2番ねじ山粗め
全8種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557936353.3X301袋(113個)1.956.0~6.5203.3×30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557936513.3X401袋(92個)1.956.0~6.5253.3×40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557936603.3X501袋(72個)1.956.0~6.5303.3×50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557936693.7X651袋(42個)2.37.0~7.5403.7×65
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557936783.7X751袋(36個)2.37.0~7.5453.7×75
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557936873.3X351袋(630個)1.956.0~6.5253.3×35
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
557936963.3X451袋(500個)1.956.0~6.5303.3×45
オープン
2,894
3,183(税込)
9日以内出荷
返品不可
557937053.9X901袋(120個)2.38.0~8.5503.9×90
オープン
2,847
3,132(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする