大阪魂
クロメート ワクチョウセイ
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
5.2
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55801168
3ゴウ 5.2X55
1袋(50個)
55
4.2
27
15
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801177
3ゴウ 5.2X65
1袋(40個)
65
4.2
32
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801186
12ゴウ 5.2X45
1袋(300個)
45
4.2
24
14
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801195
12ゴウ 5.2X65
1袋(210個)
65
4.2
32
19
オープン
¥
5,449
¥
5,994
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801211
12ゴウ 5.2X90
1袋(146個)
90
4.8
45
32
オープン
¥
5,452
¥
5,997
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801220
24ゴウ 5.2X40
1袋(173個)
40
4.2
22
8.5
オープン
¥
3,005
¥
3,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801229
24ゴウ 5.2X45
1袋(150個)
45
4.2
24
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801238
24ゴウ 5.2X65
1袋(16個)
65
4.2
32
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801247
24ゴウ 5.2X75
1袋(86個)
75
4.6
42
19
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801256
24ゴウ 5.2X90
1袋(73個)
90
4.8
45
32
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801265
ワクチョウセイ(ABOX
1袋(48個)
40
4.2
22
8.5
オープン
¥
1,363
¥
1,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801281
ワクチョウセイ(ABOX
1袋(42個)
45
4.2
24
14
オープン
¥
1,365
¥
1,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801290
ワクチョウセイ(ABOX
1袋(33個)
55
4.2
27
15
オープン
¥
1,363
¥
1,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801299
ワクチョウセイ(ABOX
1袋(29個)
65
4.2
32
19
オープン
¥
1,363
¥
1,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801308
ワクチョウセイ(ABOX
1袋(24個)
75
4.6
42
19
オープン
¥
1,363
¥
1,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801317
ワクチョウセイ(ABOX
1袋(20個)
90
4.8
45
32
オープン
¥
1,365
¥
1,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください