3カ-W (+)パーチビス(トラス

3カ-W (+)パーチビス(トラス 大阪魂 3カ-W (+)パーチビス(トラス 大阪魂

長さ(mm)14 表面処理3価ホワイト 頭部形状トラス 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 内容量1袋(69個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55814766 4X14
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする