大阪魂
GB ミニビス MNP-16CU
サイズ
2.1×16
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
9
入数
450
メッキ
ブロンズメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814949
2.1X16(450
オープン
¥
2,152
¥
2,367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください