SUS410 ヤマヒロ フレキ

SUS410 ヤマヒロ フレキ - 大阪魂SUS410 ヤマヒロ フレキ - 大阪魂
サイズ3.5×22寸法L(mm)22寸法H(mm)2.7寸法d(mm)3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5内容量1袋(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55815107K5 3.5X22 D7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする