パール金属
Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器
極細ふわふわ食感。千切りが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、千切りが簡単に作れます
材質
【樹脂部】ABS樹脂【千切り部】ステンレス鋼
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×90×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54144871
CC-1609
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください