YAMAZEN(山善)
レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm
裏面撥水素材使用。地面からの湿気を遮断します
コンパクトに収納可能
持ち手がついて持ち運びラクラク
用途
レジャーシートとして。アウトドア ピクニック 遠足 キャンプ バーベキュー 荷物置き
材質
表:綿、裏:ポリエチレン
質量(kg)
1.1
寸法(cm)
130×170
内容量
1枚
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54180835
CFR-LR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください