セフティー電気用品
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途
建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に
全長(mm)
145
質量(g)
120
消費電力(W)
11
定格電圧(V)
100~242
全光束(Lm)
1710
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-20~50
外径(mm)
48
配光角度(°)
270
演色指数(Ra)
82
口金寸法(mm)
E26
内容量
1本
関連資料:
製品カタログ(8.99MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54183170
SH11-TL
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった