ENDO(遠藤照明)
間接照明
色
白
取付
埋込タイプ
材質(本体)
鋼板
タイプ
450シリーズ
モジュール
LED:付
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.7
光源寿命
40000時間
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
LED交換
不可
材質(パネル)
乳白アクリル
内容量
1台
注意
※雨線外での壁面垂直方向取付不可。
※直射日光のあたる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化につながります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186496
SXX9001SA
4.8
65
39
480
480
¥
39,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186521
SXX9003SA
4.3
82
72
470
470
¥
39,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください