ENDO(遠藤照明)
ポール灯(灯体)
仕様
カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売
色
グレー
モジュール
LED:付
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
ポール
別売
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
LED交換
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
取り付け形状
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186478
ERL8139HB
8.2
565
レザー仕上(ダークグレー)
防雨形
36
¥
205,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186487
ERL8163HA
7.2
180
ステンレス レザー仕上(ダークグレー)
防湿防雨形
78
¥
142,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください