ポール灯

ポール灯 - ENDO(遠藤照明)
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54186469ERL8170HB
228,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする