LED LENSER
Wall Mount Type C
ヘッドライト「HF4Rcore」、「HF4Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。
トラスコ品番
582-6849
適合機種
502790502793
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
44
高さ(mm)
53
奥行(mm)
67
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197416
503002
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください