曜日別特売

レーザマーカ用ラベル

レーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴレーザマーカ用ラベル - ヒサゴ

【レーザマーカー専用ラベル】各社YAG・YVO4およびファイバーレーザマーカーで印字ができるシートタイプのラベルです。家電・電子機器の商品管理ラベルや銘板ラベル、屋外設置機器のラベルにおすすめです。また表面が滑らかな金属・プラスチック・ガラスなどの素材、直接印刷が出来ない機器類、部品への使用をおすすめします。

用途レーザを照射してラベル内部のアルミ層を除去し、下の黒色粘着層露出させることで印刷ができます。ラベルの内部層に印刷されるので、印刷内容が摩擦などによりかすれたり消えたりする心配がありません。ラベルの表面はあらかじめラミネートされているので、耐久性に優れています。シートサイズ(mm)125×125粘着タイプ一般強粘着入数10シート対応YAG・YVO4・ファイバーレーザマーカー
注意
※本製品はYAG・YVO4およびファイバーレーザマーカー専用ラベルです。その他のレーザマーカーや印刷プリンタではご使用いただけません。
※本製品に印刷する際は、お使いの機種の取り扱い説明書で印刷の設定をご確認ください。
※レーザの出力が弱いと印刷が薄くなったり、出力が強いと火ぶくれを起こしたりするなどの印刷不良が出る場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
面付
ラベルサイズ(mm)
素材
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54196190LSG01-NN11袋(10シート×10片)170 / 【ラベル】701面付120×120シルバーPETフィルム(マット)10枚
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
54196199LSG01-OL11袋(10シート×10片)190 / 【ラベル】901面付120×120シルバーPETフィルム(光沢)10枚
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
54196208LSG01-NN61袋(10シート×60片)170 / 【ラベル】706面付60×38シルバーPETフィルム(マット)60枚
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
54196217LSG01-OL61袋(10シート×60片)190 / 【ラベル】906面付60×38シルバーPETフィルム(光沢)60枚
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
54196226LSG01-NN121袋(10シート×120片)170 / 【ラベル】7012面付60×18シルバーPETフィルム(マット)120枚
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
54196235LSG01-OL121袋(10シート×120片)190 / 【ラベル】9012面付60×18シルバーPETフィルム(光沢)120枚
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする