下村工業
味わい食房 ワイドピーラー
キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、アスパラの皮むき など料理の下ごしらえがスピードアップ
材質
【本体】18-8ステンレス【刃部】ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
147×95×H11
刃幅(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650948
AWP-609
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください