曜日別特売

チョモノ ターナースプーン

チョモノ ターナースプーン - 岡部洋食器製作所

柔らかいシリコンゴム製だからフッ素コーティングなどのフライパンに最適!
熱に強く混ぜる、寄せる、すくうといった機能を兼ね備えたシリコンゴム製のターナースプーンです。
シリコンゴムとナイロン樹脂、さらに金属の芯を入れてあるので、力をかけてもねじれにくい構造になっています。
へら代わりとしてお菓子作りにも適しています。

材質【本体】シリコンゴム【中芯】ナイロン66、特殊鋼寸法(幅W×長さL)(mm)67×305耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651027TS-01
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする