SMC
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656898
CDM2KB40-1000Z1
1000
40
¥26,240
¥
22,980
¥25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
55656916
CDM2KB20-570Z1
570
20
¥13,150
¥
11,980
¥13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください