曜日別特売

CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード55656898品番CDM2KB40-1000Z1
参考基準価格(税別)¥26,240販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
1000
チューブ内径(Φmm)
40
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする