※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
570
1000
570
チューブ内径(Φmm)
20
40
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55656916
品番
CDM2KB20-570Z1
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
570
チューブ内径(Φmm)
20
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
おねじ