カツイチ
リアユ 125S
*シンキング・バイブレーション *7スポットアイ *友釣り仕掛対応
用途
<求めたのはリアルな鮎。高耐久シリコン採用・サイレント設計の革新的鮎ルアー>REAYUのフラッグシップモデルがこの「リアユ125S」。高耐久シリコン素材採用、サイレント設計のシンキングタイプ・バイブレーション系ルアーです。通常の鮎の友釣りタックルで仕様可能。引き釣りをイメージした釣り方で野鮎を攻略できます。
材質
ボディ:シリコン
全長(mm)
約115
色
プレミアム鮎
質量(g)
約20
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651840
プレミアム鮎
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください