曜日別特売

鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太<10巻>線香皿セット CS×住友化学園芸

鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太<10巻>線香皿セット CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太<10巻>線香皿セット CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG

キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて「厚太」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。ミニサイズで持ち運びに最適です。
便利な線香皿セット。吊るす、腰にぶら下げる、置く、立てて置く、ことが可能。コンパクトで、個人使いにも便利です。
シックなブラックワイヤーと裏側の丸鹿マークで、見た目も格好よく仕上がっています。
小さいながら約3時間持続可能
通常よりも「厚く」「太い」仕様
蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)
シックな「ブラック」カラー
国に認可された「防除用医薬部外品」
安心の日本製
便利な線香皿付き。

成分デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分材質本体:ブリキ、燃焼マット:ロックウール内容10巻入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【線香皿】93×33×135【線香】56×53×5有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03%効果蚊成虫の駆除又は忌避内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756928-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする