カミカミBaby バナナプラス 12個入

カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC カミカミBaby バナナプラス 12個入 KJC

仕様EDISONmama 材質本体/熱可塑性エラストマー(耐熱温度/130℃) 質量(g)28 種類バナナプラス/イエロー 本体寸法(mm)58×58×103 アズワン品番69-6282-39 使用後の手入方法電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇 適合年齢(歳)3ヶ月頃~ 内容量1個(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56657295 KJ42242
10,200
10,198
11,218 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする