曜日別特売

防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 - YAMAZEN(山善)

エコノミータイプ
片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040内容量1枚
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56657417YY-C-SPS11号9209200.434
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
56657426YY-C-SPS22号19209200.8612
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
56657435YY-C-SPS44号192019201.7216
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
56657451YY-C-SPS66号292019202.5820
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする