曜日別特売

防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010内容量1枚
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
ハトメ数
ハトメピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56657381YY-A-SPS11号9209204【短辺】880、【長辺】880
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
56657390YY-A-SPS22号192092012【短辺】440、【長辺】470
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
56657399YY-A-SPS44号1920192016【短辺】470、【長辺】470
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
56657408YY-A-SPS66号2920192020【短辺】470、【長辺】480
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56657381
2025-11-13
用途: 溶接作業
吉田エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

大きい火の粉なら穴が開くが大体の火の粉やスパッタは防げるので大丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする