東西電気産業
A60一般球型フィラメントLED電球
省エネでフリッカーレス
位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能
外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ
本製品は屋内専用品です
口金
E26
色温度(K)
2700
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ寿命
ガラス仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56658257
TZA60E26C-4-100/27
設計寿命:20000時間
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56658266
TZA60E26W-4-100/27
設計寿命:20000時間
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56658275
TZA60E26C-7-100/27
設計寿命:10000時間
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56658291
TZA60E26W-7-100/27
設計寿命:10000時間
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください