お湯捨て簡単! 加熱式折りたたみフットバス「あし~ゆ」
自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ~り身体まで温まる、足湯。
見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。
そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!
用途屋内用
その他【サーモスタット】85度
セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書
質量(kg)1.65
備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません
容量(L)3 ~ 7
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350
機能空だき防止
温度ヒューズ117 度
温度調整範囲(℃)35 ~ 47℃(±1 度毎)
適合サイズ(cm)~27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。)
アズワン品番60-2370-05
タイマー30分/40分/50分/60分
電源ケーブル1.8m
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |