BEST(ベスト)[金物]
361 箱型回転取手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途
引込戸の木口取手
仕上
黄銅磨き
内容量
1個
注意
※*ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
※*手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56667646
#361N-60-2
15
16
60
¥
9,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
56667655
#361N-75-2
17
20
75
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください