曜日別特売

<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン

<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン - ファミリー・ライフ<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン - ファミリー・ライフ<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン - ファミリー・ライフ<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン - ファミリー・ライフ<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン - ファミリー・ライフ<テイジン>涼しや(R)断熱サッとパタパタ目隠しカーテン - ファミリー・ライフ

パタパタたためる断熱レースカーテンで節電対策
優れた断熱性により熱や日差しを防いで冷暖房の効率アップ!すっきりコンパクトに畳めるジャバラ式で邪魔になりません
お部屋は明るいまま熱や日差しをカット!
帝人「涼しや(R)」使用:太陽の熱を反射し室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します
UVカット率約91%(厚地部分)
省エネ!断熱効果率約41%
断熱性試験:通常のレースと比べ約8度違う!※日本繊維製品品質技術センター調べ
夜でも外から丸見えにならない!!
間仕切りとしても:市販の突っ張り棒に通すだけ
ハサミでカットOK

材質ポリエステル100%質量(g)380寸法(cm)95×230内容量1枚
注意
※市販のフックをご利用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56668775a34960
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする