曜日別特売

LEDテープライト(ロングタイプ)

LEDテープライト(ロングタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ
最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
設置や撤去が簡単、屋外用
最大5本の連結が可能

材質PVC寸法(mm)16×9700×9質量(kg)1.56(リール含む)消費電力(W)40全光束(Lm)1255電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED両面連結数5本入力電流(A)0.76LED使用数(個)798間隔(mm)23.8演色指数(Ra)80照射角度(°)240内容量1巻(9.7m)
関連資料:(4.44MB)取扱説明書:(0.9MB)
注意
※片面タイプと両面タイプの連結も可能。その場合の接続本数は、「片面タイプ2本」=「両面タイプ1本」となります。
※点灯には別売の「変換ケーブル」「AC-DCアダプタ」が必要です。
※・変換ケーブル LT-EX66
※・AC-DCアダプタ PAD-DC66-A
※必要に応じて、以下の延長ケーブル(別売)を使用して、変換ケーブルとAC-DCアダプタの間を延長することが可能です。
※・延長ケーブル(別売)
※SDX-E06-L18-2P (1.8m)
※SDX-E06-L50-2P (5m)
※SDX-E06-L100-2P (10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734600LT-LD01-10W
33,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする