DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ドライバービット
ネジ頭が見やすく作業性がよいテーパード先端
強鉄鋼材採用で実現した強さ
トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る
マグネット入
先端サイズ
(+)#2(両端)
硬度
【最高熱処理】HRC62
材質(軸)
特殊鋼
対応
40Vインパクト
入数
2本
内容量
1セット(2本)
関連資料:
(3.41MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56734460
NB-SGT-065
6.35 × 6.35 × 65
約27
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
56734469
NB-SGT-110
6.35 × 6.35 × 110
約44
¥
890
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください