JAPPY
USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能
サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用
外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプ
USB Type-C ケーブルUSB2.0
ケーブル長(m)
1
最大電流(A)
20V/3(60W)
仕上外径(mm)
7.7±0.3
通信速度
最大480Mbps(理論値)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56733665
JUC-2P1W
(ケーブル)白
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
56733681
JUC-2P1K
(ケーブル)黒
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください