曜日別特売

USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)

USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) - JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) - JAPPY

USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能
サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用
外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用

タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733690JUC-3P1W(ケーブル)白
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
56733699JUC-3P1K(ケーブル)黒
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする