曜日別特売

切削油 月光

切削油 月光 - JAPPY

抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現
月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現
液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい
天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品

質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下危険物の類別非危険物内容量1個
関連資料:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734110GK-SSS-JP
2,475
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56734110GK-SSS-JP62636386GK-SSSGK-SSS-JP 切削油 月光(小) ビックツール 62636386切削油 月光(小)ビックツール1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする