オーム電機
SDHCメモリーカード
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能 CPRM搭載
用途
動画・写真・音楽などのデータ保存に
仕様
●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)
付属品
保証書
適合
32GB SDHC 対応機器
質量(g)
約2
電源電圧(V)
2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×32×2.1
動作環境
温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)
保管環境
温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)
読込速度
70MB/s
内容量
1個
注意
※ 本製品には、大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチがついています。本製品にデータを書き込む場合は、プロテクトスイッチのロックを解除してください
※ 使用する機器、ファイルサイズによって転送速度が異なります。
※ この SDHCカードには著作権保護機能用の領域が含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は少なくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749808
PC-MS32G-K
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください