オーム電機
ノートPCスタンド
PCでの作業を快適にサポート
コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式
優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品
取扱説明書、収納ポーチ
材質
アルミ合金、シリコン
寸法(mm)
折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150
適合サイズ
~15.6インチまでのノートPC
最大荷重(kg)
15
角度調節
5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749799
OA-S01-S
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください